デジタルホットプレート 6797モデル CH PCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
プレート寸法(mm)127×178
ヒーター容量(W)548
内容量1台注文コード04150488品番PC-400D
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

マイクロプロセッサーによる閉ループ温度制御により加熱動作精度は±2℃です。

寸法(mm)
198×277×112
質量(kg)
2.7
プレート寸法(mm)
127×178
ヒーター容量(W)
548
アズワン品番
1-9456-21
材質
本体/アルミダイキャスト、天板/セラミック(PYROCERAM(R))
電源(V)
AC100 50/60Hz
耐荷重(kg)
約11
最高温度(℃)
約440
温度設定範囲(℃)
室温+5~最高温度(5℃刻み単位)
注意
※温度コントローラ(6795PR)を使用した場合、使用温度範囲の上限が+200℃までとなります。
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※温度コントローラ(6795PR)を使用した場合、使用温度範囲の上限が+200℃までとなります。※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする