曜日別特売

真空乾燥セット SBシリーズ AVOシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
アズワン品番4-7620-05
内容量1セット注文コード04159448品番AVO-310SB-GLD
参考基準価格(税別)¥540,000販売価格(税込)¥593,978
販売価格(税別)
¥539,980

購入後すぐに使える正確な温度コントロールを実現するSBシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。

品番
真空ポンプ:AVRI-60/真空乾燥器:AVO-310SB
排気速度(L/min)
真空ポンプ:60/72(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
真空ポンプ:3.5(閉)/10(開)
アズワン品番
4-7620-05
庫内容量(L)
30
ホース長さ(m)
真空ホース:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする