曜日別特売

真空乾燥セット Vシリーズ AVOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
この商品は庫内容量・アズワン品番・タイプなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
庫内容量(L)
91
アズワン品番
4-7619-07
注文コード
04159579
品番
AVO-450V-GLD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥999,000販売価格(税込)¥1,098,878
販売価格(税別)
¥998,980

購入後すぐに使えるスタンダードモデルのVシリーズ真空乾燥器と真空ポンプの標準セットです。真空乾燥器真空ポンプセット一式をまとめており設置後すぐに乾燥試験を開始できます。使用用途次第ではオプション品の追加購入が不要です。

品番
真空ポンプ:AVRI-60/真空乾燥器:AVO-450V
排気速度(L/min)
真空ポンプ:60/72(50/60Hz)
到達圧力(Pa)
真空ポンプ:3.5(閉)/10(開)
アズワン品番
4-7619-07
庫内容量(L)
91
ホース長さ(m)
真空ホース:1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする