ToYo TooL
30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
先端径D1(mm)
1.9
0.9
1.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04182286
品番
BC30C-1.9-1.05-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
BC30シリーズのコーティングタイプ。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。
先端長(mm)
L1:0.345
先端径D1(mm)
1.9
有効刃長(mm)
H:0.375
仕様
ニゲ径(D2)1.05、ニゲ長(L2)10
刃数
3
全長L(mm)
50
シャンク径
(DS)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません