曜日別特売
BC30C-0.9-0.4-3.5 30°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182372

BC30C-0.9-0.4-3.5 30°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182372
BC30C-0.9-0.4-3.5 30°超硬ウラ面取りカッター  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182372

30°超硬ウラ面取りカッター (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
先端径D1(mm)0.9
内容量1本注文コード04182372品番BC30C-0.9-0.4-3.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

BC30シリーズのコーティングタイプ。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
ステンレス鋼・一般鋼・耐熱合金も加工可能です。

先端長(mm)
L1:0.244
先端径D1(mm)
0.9
有効刃長(mm)
H:0.2
仕様
ニゲ径(D2)0.4、ニゲ長(L2)3.5
刃数
3
全長L(mm)
50
シャンク径
(DS)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする