曜日別特売
QUICK-PATCH-GRAY クイックパッチグレー ホーシン(HOSHIN) 04275088

クイックパッチグレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04275088
品番
QUICK-PATCH-GRAY
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。
材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。

仕様
粉末:4kg × 4袋、樹脂:800g×4個
容量(kg)
19.2
施工面積
1m2/施工厚1cmの場合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする