6103 防水特厚ターポリンバッグ20リットル 岡潮 04282271

6103 防水特厚ターポリンバッグ20リットル 岡潮 04282271
6103 防水特厚ターポリンバッグ20リットル 岡潮 04282271
6103 防水特厚ターポリンバッグ20リットル 岡潮 04282271
6103 防水特厚ターポリンバッグ20リットル 岡潮 04282271

防水特厚ターポリンバッグ20リットル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04282271
品番
6103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

濡れてしまっては困る書類・精密機械類・計測器等の大切なモノを雨・水の飛沫から守る肉厚の防水バッグです。
優れた防水性と耐久性で、強い雨でも内容物を濡らしません。
容積は20リットルあり、ノートPCや小型ポータブル電源(リチウムイオンバッテリー)も入れられる大きさとなっております。
お仕事だけでなく普段使いでもお使いいただけるオススメの商品です。

用途
濡らしたくない書類・精密機械類・計測器等の運搬に。
「手持ち」「肩掛け」「リュックスタイル」と状況に応じて運搬スタイルを変化させて使用できます。
トラスコ品番
579-2140
セット内容
本体、ベルト2本
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)
370
色
ブラック
高さ(mm)
580
奥行(mm)
120
容量(L)
20
注意
※非常時に使用される「防水バケツ/ウォーターバッグ」のように直接飲料水を入れての可搬用には適しておりませんので、衛生面を考慮された飲料用の容器等に入れるようお願い致します。
※素材の特性上、炎天下の車内に放置しないで下さい。
※特にリチウム電池を搭載したスマホ・ノートPC・モバイルバッテリー・ポータブル電源等

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする