曜日別特売
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716

NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716
NTNXD-E65(WH) 2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ 日東 04283716

2段台車 NEXS Duo ネクスシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード04283716品番NTNXD-E65(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

上下2 つの荷台で荷物を分けて運べるため、一度に多くの荷物を運搬でき、腰をかがめずに作業ができます。
荷崩れを防ぎながら効率的にピッキングや運搬が行えるのが特徴。
上段は一般的なテーブルに近い高さに設計され、ピッキングした荷物をそのまま仕分けたり、作業台として使用したりできます。
ハンドルはご使用の状況やスペースに合わせて2パターンの取付けが可能。

用途
段ボールなどの運搬、保管などに。会社 オフィス 店舗 事務所 書類 荷物 運ぶ 什器 備品 台車 2段 ピッキング 仕分け 作業台 ネクス ネクスシリーズ
色
ホワイト
形状
自在
質量(kg)
5.8
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
エラストマー
耐荷重(kg)
上段30、下段70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×40×69.5
キャスター数
4
ハンドル高さ(cm)
81

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする