曜日別特売
GV-G22G ゲージコック ダイキン工業 04344212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージコック

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04344212
品番
GV-G22G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,662
販売価格(税別)
¥29,693

この弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。
また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。

質量(kg)
0.4
種類
ストップ弁
最高使用圧力(MPa)
21
適合流体
石油系作動油
油流れ方向
直線
接続口
RC1/4
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする