曜日別特売
F-C2GL-G06-1-10 多目的弁低圧高応答減圧弁 ダイキン工業 04344422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

多目的弁低圧高応答減圧弁

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04344422
品番
F-C2GL-G06-1-10
参考基準価格(税別)¥374,000販売価格(税込)¥243,693
販売価格(税別)
¥221,539

ノーマルクローズ形でパイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。

仕様
●デザイン番号:10●ドレン量(L/min):0.5~0.6
オプション
圧力調整ハンドル形
質量(kg)
8.4
種類
C2形低圧減圧弁
呼び径
3/4
最大流量(L/min)
160
最高使用圧力(MPa)
25
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
7[70]
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
りん酸エステル系作動油
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする