代表画像
水本機械製作所
ステンレス パイプターンバックル(ストレート&ストレート) 捻子径5分
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
317-2910
317-2892
¥13,980
317-2910
¥13,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349410
品番
A-2938
参考基準価格(税別)
¥19,660
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
317-2910
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
250
ねじ径
W5/8
寸法L1(mm)
410
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
14.3
寸法B(mm)
200
寸法L2(mm)
480
寸法W(mm)
27
寸法J(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
8.82