曜日別特売
A-2298 ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所 04349516

代表画像

A-2298 ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所 04349516
A-2298 ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所 04349516

ステンレス SUS316 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トラスコ品番316-5047
内容量1個注文コード04349516品番A-2298
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
316-5047
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
90
ねじ径
W-1/4
寸法L1(mm)
155
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
81
寸法L2(mm)
213
寸法W(mm)
19
寸法R(mm)
2.5
参考使用荷重(kN)
0.78
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする