曜日別特売
A-2935 ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 水本機械製作所 04349690

代表画像

A-2935 ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 水本機械製作所 04349690
A-2935 ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 水本機械製作所 04349690

ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ねじ径M20
内容量1個注文コード04349690品番A-2935
参考基準価格(税別)¥21,060販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。

用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
317-6016
寸法L(mm)
300
ねじ径
M20
寸法L1(mm)
520
寸法A(mm)
140
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
18.3
寸法B(mm)
250
寸法L2(mm)
710
寸法W(mm)
56
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
12.74

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする