代表画像
水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル (ストレート&ストレート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
M22
M20
M22
M24
W5/8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04351169
品番
TB-22S
参考基準価格(税別)
¥46,200
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途
ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番
315-8619
寸法L(mm)
325
ねじ径
M22
寸法L1(mm)
615
寸法A(mm)
155
材質
材質:ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)
20.3
寸法B(mm)
300
寸法L2(mm)
825
寸法W(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
20.58