CAPTAIN STAG
トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
レッド
ブラック
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04354091
品番
UC-1929
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
作業やトレッキング、ツーリングに最適な軽量・コンパクト設計のチェア。
広げるだけで簡単に組み立て可能。
便利な深型サイドポケット付き。
持ち運びに便利な収納バッグも付いています。
材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 張り材:ポリエステル
色
レッド
質量(g)
340
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×225
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
290×70×70
座面高(cm)
22.5