UC-1930 トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 CAPTAIN STAG 04354127

 

UC-1930 トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 CAPTAIN STAG 04354127
UC-1930 トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 CAPTAIN STAG 04354127
UC-1930 トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付 CAPTAIN STAG 04354127

トレッカー マイクロイージーチェア サイドポケット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1個注文コード04354127品番UC-1930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

作業やトレッキング、ツーリングに最適な軽量・コンパクト設計のチェア。
広げるだけで簡単に組み立て可能。
便利な深型サイドポケット付き。
持ち運びに便利な収納バッグも付いています。

材質
構造部材:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト) 張り材:ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
340
耐荷重(kg)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×215×225
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
290×70×70
座面高(cm)
22.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする