代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
GR D4 R1/4 40X0.1MPA
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
0~0.1
0~0.16
0~1
0~25
最小目盛(MPa)
0.005
0.005
0.05
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427006
品番
GR D4 R1/4 40X0.1MPA
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
トラスコ品番
694-6137
呼称
GR D4 R1/4 40X0.1MPa 180
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0~0.1
材質
外枠材質:SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
40