高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)
ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
材質
外枠材質:SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
40
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427006
GR D4 R1/4 40X0.1MPA
694-6137
GR D4 R1/4 40X0.1MPa 180
0.005
0~0.1
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04427259
GR D4 R1/4 40X0.16MPA
694-6142
GR D4 R1/4 40X0.16MPa 180
0.005
0~0.16
¥
4,000
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429210
GR D4 R1/4 40X25MPA
694-6141
GR D4 R1/4 40X25MPa 180
1
0~25
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429517
GR D4 R1/4 40X1MPA
694-6144
GR D4 R1/4 40X1MPa 180
0.05
0~1
¥
3,700
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月7日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください