曜日別特売
GR D4 R1/4 40X0.16MPA グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器 04427259

代表画像

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)GR D4 R1/4 40X0.16MPA

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.16
最小目盛(MPa)0.005
内容量1個注文コード04427259品番GR D4 R1/4 40X0.16MPA
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。

トラスコ品番
694-6142
呼称
GR D4 R1/4 40X0.16MPa 180
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0~0.16
材質
外枠材質:SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする