曜日別特売
1204010 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04427792

代表画像

1204010 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04427792
1204010 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04427792
1204010 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04427792
1204010 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04427792
1204010 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/4 高島計器 04427792

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ50) R1/41204010

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~0.1
最小目盛(MPa)0.005
内容量1個注文コード04427792品番1204010
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番
429-9049
呼称
PC A R1/4 50×0.1MPa
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±2.5%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
外径(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする