代表画像
高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) G1/4
1009901
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
0.0~0.16
0.0~1
0.0~1.6
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
-0.002
0.005
0.02
0.05
-0.002
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427880
品番
1009901
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
トラスコ品番
456-0665
呼称
ST D4 G1/4 60×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
接続口径
G1/4
接続部のサイズ
G1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60