曜日別特売
1227225 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04428711

代表画像

1227225 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04428711
1227225 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04428711

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/81227225

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~25
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード04428711品番1227225
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番
448-4694
呼称
PC A G3/8 100×25MPa
最小目盛(MPa)
0.5
圧力レンジ(MPa)
0.0~25
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G3/8
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする