代表画像
高島計器
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4
1316040
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
0.0~0.1
0.0~0.16
0.0~0.4
0.0~1.6
0.0~10
0.0~16
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
0.01
0.002
0.005
0.01
0.05
0.2
0.5
-0.002
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04428808
品番
1316040
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4864
呼称
GR D R1/4 60×0.4MPa F2
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.4
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60