代表画像
高島計器
密閉形圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
1123901
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~1
0.0~1.6
0.0~10
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
-0.002
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.2
0.5
-0.002
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04429350
品番
1123901
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ケース、カバーなどの結合部にOリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。
内部構造は、実績のあるST形を採用し信頼性を引き継ぎました。
用途
雨、露の環境下に使用できます。
トラスコ品番
478-6819
呼称
WP B G3/8 75×-0.1MPa
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
材質
外枠材質SUS
形状
B型
接続口径
G3/8
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
75