曜日別特売
GR D4 R1/4 40X1MPA グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40) 高島計器 04429517

代表画像

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ40)GR D4 R1/4 40X1MPA

商品レビューを投稿する
返品不可
圧力レンジ(MPa)0~1
最小目盛(MPa)0.05
内容量1個注文コード04429517品番GR D4 R1/4 40X1MPA
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ケース、カバーなどの結合部にОリング、ゴムパッキンを入れ安定したシール性を保ち、内部構造を保護します。

トラスコ品番
694-6144
呼称
GR D4 R1/4 40X1MPa 180
最小目盛(MPa)
0.05
圧力レンジ(MPa)
0~1
材質
外枠材質:SUS
形状
D型
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
外径(mm)
40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする