曜日別特売
1206010 プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器 04429919

代表画像

1206010 プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器 04429919
1206010 プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器 04429919
1206010 プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器 04429919
1206010 プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器 04429919
1206010 プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4 高島計器 04429919

プラスチック圧力計(D枠埋込型・Φ50) R1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04429919
品番
1206010
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水回りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番
428-6615
材質
外枠素材:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±2.5%F.S.
呼称
PC D4 R1/4 50×0.1MPa
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
外径(mm)
50
最小目盛(MPa)
0.005
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする