曜日別特売
1316901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04430208

代表画像

1316901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04430208
1316901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04430208
1316901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04430208
1316901 グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/4 高島計器 04430208

グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ60) R1/41316901

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
最小目盛(MPa)-0.002
内容量1個注文コード04430208品番1316901
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途
圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。
トラスコ品番
481-4824
呼称
GR D R1/4 60×-0.1MPa F2
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~-0.1
材質
外枠素材SUS
形状
D型
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
R1/4
測定流体
気体、流体
外径(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする