P20A-30L 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所 04431895

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P20A-30L 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所 04431895
P20A-30L 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所 04431895

小型軽量ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
減速比30
サイズP20A
軸端位置出力軸:左側、入力軸:片側
内容量1個注文コード04431895品番P20A-30L
参考基準価格(税別)¥17,320販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。

減速比30材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)材質(ウォームホイール)特殊アルミ合金(銅合金)サイズP20A記号L軸端位置出力軸:左側、入力軸:片側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする