サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する軸端位置出力軸:左側、入力軸:片側
内容量1個注文コード04431956品番P20A-60L
参考基準価格(税別)¥17,320販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。