サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P30J-20L 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所 04432114 P30J-20L 小型軽量ウォーム減速機 長谷川鉄工所 04432114

小型軽量ウォーム減速機

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04432114 品番 P30J-20L
参考基準価格(税別)¥20,190 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。
運転は、効率よく非常に静粛です。
本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。
入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。
ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。

減速比20 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 材質(ウォームホイール)エンプラ(ジュラコン(R)) サイズP30J 記号L 軸端位置出力軸:左側、入力軸:片側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする