曜日別特売
VRPR-40-3N エナパック VRシリーズ用マニホールドブロック エナパック 04432369

VRPR-40-3N エナパック VRシリーズ用マニホールドブロック エナパック 04432369
VRPR-40-3N エナパック VRシリーズ用マニホールドブロック エナパック 04432369

エナパック VRシリーズ用マニホールドブロック

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し31日以内出荷とは
この商品は連数・質量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
連数
3
質量(kg)
43
注文コード
04432369
品番
VRPR-40-3N
参考基準価格(税別)¥356,900販売価格(税込)¥355,949
販売価格(税別)
¥323,590

・1個または2~3個の電磁弁を並べて設置できます。
・40L/min油用バルブ用

連数
3
質量(kg)
43
寸法L(mm)
365
寸法M(mm)
200
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする