RDV-50R エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R エナパック 04433042

エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04433042
品番
RDV-50R
参考基準価格(税別)¥144,500販売価格(税込)¥144,115
販売価格(税別)
¥131,014

・二次側圧力を一次側圧力より低い圧力に設定できます。また、一次側圧力の変化にかかわらず、二次圧側圧力を一定に保つことができます。(減圧範囲は一次側圧力により変化します。)
・減圧時には回路が閉じられていて油用バルブやドレンポート(R)からのリークはありません。
・吐出量の少ない油圧油用ポンプで、複数のシリンダを異なる圧力で使用するために最適な油用バルブです。
・二次側圧力が設定より上昇したり、シリンダに過負荷が生じ場合は、油用バルブ内の安全弁が作動してドレンポート(R)から油が戻り、設定圧力まで制御されます。

用途
使用圧力 P(一次側ポート):50MPa(Max)
A(二次側ポート):1.8~38MPa
R(ドレンポート):2MPa以下 最大流量 P→A:6L/min
A→P:25L/min
A→Rmax:お問い合せ 流れ方向 P→A:二次圧制御
A→P:P開放時のみ逆流
(外付けのチェック油用バルブはA→Pの最大逆流を大きく超える場合や
サージ圧力や脈動が起こりえる油圧装置に推奨する。) 取付方向 任意 圧力調整 1回転当り3.1MPa
(圧力を調整する場合は必ず圧力計を用いて調整してください。
注意
※画像は代表画像です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする