曜日別特売
500-42.600 QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計 オーツカ 04435957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500-42.600 QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計 オーツカ 04435957
500-42.600 QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計 オーツカ 04435957

QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計500-42.600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
測定範囲(MPa)0~+60
内容量1個注文コード04435957品番500-42.600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

圧力計に封入されたグリセリンにより、指針の振れが抑制されて圧力値の読取が容易です。

測定範囲(MPa)
0~+60
質量(g)
210
精度
±1.6% F.S.
材質(ハウジング)
ステンレス
適合流体
一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水
周囲温度(℃)
-20~+60
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする