オーツカ
QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計
圧力計に封入されたグリセリンにより、指針の振れが抑制されて圧力値の読取が容易です。
質量(g)
210
精度
±1.6% F.S.
材質(ハウジング)
ステンレス
適合流体
一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水
周囲温度(℃)
-20~+60
内容量
1個
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。
全14種類を絞り込む
測定範囲(MPa)
選択してください
0~+0.4
0~+0.6
0~+1
0~+1.6
0~+2.5
0~+4
0~+6
0~+10
0~+16
0~+25
0~+31.5
0~+40
0~+60
-0.1~+0.3
14種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04435921
500-42.040
0~+4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435930
500-42.025
0~+2.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435939
500-42.006
0~+0.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435948
500-42.250
0~+25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435957
500-42.600
0~+60
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435966
500-42.010
0~+1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435982
500-42.060
0~+6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04435991
500-42.016
0~+1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04436000
500-42.003
-0.1~+0.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04436009
500-42.400
0~+40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04436018
500-42.315
0~+31.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04436027
500-42.160
0~+16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04436036
500-42.004
0~+0.4
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04436052
500-42.100
0~+10
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください