※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーツカ
QUICK-TEST(クイックテスト) グリセリン入圧力計
500-42.003
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
測定範囲(MPa)
-0.1~+0.3
0~+0.4
0~+0.6
0~+1
0~+1.6
0~+2.5
0~+4
0~+6
0~+10
0~+16
0~+25
0~+31.5
0~+40
0~+60
-0.1~+0.3
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04436000
品番
500-42.003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
圧力計に封入されたグリセリンにより、指針の振れが抑制されて圧力値の読取が容易です。
測定範囲(MPa)
-0.1~+0.3
質量(g)
210
精度
±1.6% F.S.
材質(ハウジング)
ステンレス
適合流体
一般作動油、リン酸エステル、W/Oエマルジョン、脂肪酸エステル、水・グリコール、水
周囲温度(℃)
-20~+60
注意
※使用方法、使用条件、注意事項などはメーカーホームページをご確認ください。