曜日別特売
1462140 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 04436560

代表画像

1462140 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 04436560
1462140 ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/4 高島計器 04436560

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ60) R1/41462140

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04436560
品番
1462140
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要ない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
473-8643
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
呼称
WS B R1/4 60×4MPa
測定流体
気体、液体
外径(mm)
60
最小目盛(MPa)
0.1
圧力レンジ(MPa)
0.0~4
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする