曜日別特売
1227060 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04436639

代表画像

1227060 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04436639
1227060 プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8 高島計器 04436639

プラスチック圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04436639
品番
1227060
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。

トラスコ品番
448-4684
接続部のサイズ
G3/8
精度
±1.6%F.S
接続ねじ
G3/8
呼称
PC A G3/8 100×0.6MPa
測定流体
気体、流体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする