アズワン
試験管乾燥器 送風タイプ タイマー付 乾燥時間短縮
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04440227
品番
SKK-30
参考基準価格(税別)
¥79,800
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
ヒーターを使用せず、風の風量で乾燥を早めます。
タイマー付ですので、切り忘れの防止になります。
最大30本搭載可能で、乾きにくい試験管に適しています。
材質
スチール塗装、試験管設置ベース /アクリル
寸法(mm)
390×255×180
ピッチ(mm)
パイプピッチ:35
パイプサイズ
送風パイプ:外径Φ8mm×内径Φ6mm×長さ115mm
アズワン品番
4-7455-01
安全機構
ヒューズ付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※試験管30本設置可能(内径Φ10以上) ※タイマー付 ※AC100V 50/60Hz 3Pプラグ コード長約2m
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000