※脚取付のサンプル画像になります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNHM004-5067-17/J2NXTX アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業 04452647 CNHM004-5067-17/J2NXTX アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業 04452647

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04452647 品番 CNHM004-5067-17/J2NXTX
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.04 電源三相 減速比17 取付方式脚取付 使用環境屋内形 ブレーキ 枠番5067 種類ギヤモータ 防水保護等級IP20 モータ容量記号4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04453444
2021-07-03
用途:
ベルトコンベア修理
製造業

モーターに関しては十分な機能を有しており低速で使用しますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする