曜日別特売
CNHM004-5067-35/J2NXTX アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業 04452683

※脚取付のサンプル画像になります。(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNHM004-5067-35/J2NXTX アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業 04452683
CNHM004-5067-35/J2NXTX アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業 04452683

アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
減速比35
35
11
13
15
17
21
25
29
43
51
6
8
3
5
59
71
87
103
119
145
175
215
255
295
355
559
649
731
435
1003
841
105
125
出力(kW)0.04
取付方式脚取付
内容量1台注文コード04452683品番CNHM004-5067-35/J2NXTX
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

出力(kW)0.04電源三相減速比35取付方式脚取付使用環境屋内形ブレーキ枠番5067種類ギヤモータ防水保護等級IP20モータ容量記号4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04453444
2021-07-03
用途: ベルトコンベア修理
製造業

モーターに関しては十分な機能を有しており低速で使用しますが問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする