曜日別特売
A9HM40A アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04479545

A9HM40A アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04479545
A9HM40A アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04479545
A9HM40A アステロ インダクションモーター(可変速タイプ) 住友重機械工業 04479545

アステロ インダクションモーター(可変速タイプ)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)100/100出力(kW)0.04注文コード04479545品番A9HM40A
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥12,980
販売価格(税別)
11,800

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。
インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。
レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。
電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。

出力(kW)0.04電圧(V)100/100電源単相種類インダクションモーター取付方式フランジ取付周波数(Hz)50/60定格電流(A)0.90/0.79回転速度(min-1[r.p.m])90-1400/90-1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04479457
2026-02-01
用途: 珈琲焙煎機
合同会社ツリーフィールド卸売・小売業

珈琲焙煎機の煎っ太郎を改造するのに購入、想定した範囲のスピードコントロールができました。

対象商品 : 04479694
2015-06-20
用途: 業務用厨房機器

こちらでしか扱っておらず、仕事で今回2回目です、助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする