フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04536385
品番
57-60140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ソルダカップ形
取付方式
ハンダ付けタイプ
芯数
14
定格電圧(V)
AC500(r.m.s.)
定格電流(A)
5/コンタクト
適合電線範囲 単線(mm)
Φ0.65(導体径)またはAWG22
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.2(導体断面積)またはAWG24
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04536385
57-60140
46524048
57-60140(R1)
ケーブル中継用レセプタクル 57-60タイプ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です