DXAS2800X8F32 ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ 三菱 04557572

代表画像

ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
切削径(Φmm)28
トラスコ品番717-9401
717-9401
717-7842
717-7854
717-7800
717-7806
717-7818
717-7823
717-7826
717-7835
717-7839
717-7846
717-7848
717-7865
717-7867
717-9348
717-9351
717-9355
717-9357
717-9386
717-9392
717-9407
717-9410
内容量1本注文コード04557572品番DXAS2800X8F32
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。
ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。
直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。

トラスコ品番
717-9401
切削径(Φmm)
28
寸法LU(mm)
229
フルート長(mm)
259
寸法OAL(mm)
322
刃数
1
寸法DCONMS(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする