代表画像
三菱
ヘッド交換式超硬ドリル DXASホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
切削径(Φmm)
28
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
トラスコ品番
717-7854
717-7854
717-7854
717-7842
717-9401
717-7800
717-7806
717-7818
717-7823
717-7826
717-7835
717-7839
717-7846
717-7848
717-7865
717-7867
717-9348
717-9351
717-9355
717-9357
717-9386
717-9392
717-9407
717-9410
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04559148
品番
DXAS2800X1F32
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。
ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現しました。
直感的な取付け操作で高強度な締結システムです。
トラスコ品番
717-7854
切削径(Φmm)
28
寸法LU(mm)
47
フルート長(mm)
0
寸法OAL(mm)
140
刃数
1
寸法DCONMS(mm)
32