曜日別特売
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631

本体

YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631
YB1506CC シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593631

シュレッダー ミニクロスカット/A4サイズ゛/15L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04593631
品番
YB1506CC
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

在宅ワークや家庭での個人情報保護に最適なコンパクトタイプの電動シュレッダーです。
A4コピー用紙を最大6枚まで同時に細断できるほか、5×18mmのミニクロスカット方式を採用しており、住所や氏名、契約書類などの重要情報を細かく裁断して安全に処分できます。銀行カードやクレジットカードの細断にも対応しているため、紙媒体だけでなくカード情報の保護にも役立ちます。
15Lの大容量ダストボックスを備え、A4コピー用紙換算で約160枚分の細断くずを収納可能です。頻繁にゴミを捨てる手間が少なく、日常的な書類整理にも便利です。
本体はコンパクトで設置場所を選ばず、デスク横やリビングにもすっきり収まります。
安心の18か月メーカー保証付きで、初めてシュレッダーを購入する方にもおすすめできるモデルです。

寸法(mm)
310×190×416
質量(kg)
4.25
色
黒
集塵量(L)
15
原稿サイズ
A4
細断寸法(mm)
(紙類)5×18
ノイズレベル
65dB
細断形状
クロスカット
運転時間(分)
連続4
グリーン購入法
適合
細断可能物
カード(5×18mm)、ホッチキス
オートフィード機能
なし
リバース機能
あり(手動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする