BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640

本体

BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640
BA2012MC シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L HP(日本ヒューレット・パッカード) 04593640

シュレッダー マイクロカット /1-3人用/20L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04593640
品番
BA2012MC
販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

機密性の高い文書の処理に適したマイクロカット方式の業務用シュレッダーです。
A4用紙を最大12枚まで同時に細断でき、細断サイズは2×15mmのマイクロカットで、クロスカットよりもさらに細かく裁断するため、個人情報や機密文書の復元が極めて困難です。耐久性にも配慮されており、高性能モーター、エアークーリングシステム、オートカッタークリーニングシステムを搭載しています。細断後にカッターが自動で逆回転・正回転を行い、刃に残った紙くずを除去するため、長期間安定した性能を維持できます。
また、過負荷時には自動的に紙を戻すオートリバース機能を備え、30分以上の連続使用で温度上昇した場合には保護機能が作動します。引き出し式ダストボックスやキャスター付き設計により、日常のメンテナンスや移動も容易です。
安心の18か月メーカー保証。

寸法(mm)
355×240×535
質量(kg)
10
色
黒
集塵量(L)
20
原稿サイズ
A4
細断寸法(mm)
(紙類)2×15
ノイズレベル
58dB
細断形状
マイクロクロスカット
運転時間(分)
連続30
細断可能物
CD/DVD、カード(2×15mm)、ホッチキス
オートフィード機能
なし
リバース機能
あり(自動)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする