家庭から小規模オフィスまで幅広く活躍する高性能シュレッダーです。
最大の特徴は、2×15mmのマイクロカット方式を採用している点で、一般的なクロスカットよりも細かく裁断できるため、個人情報や機密書類をより安全に処分できます。A4コピー用紙を最大10枚まで同時に細断でき、クレジットカードの細断にも対応しているため、日常的な情報管理に最適です。
また、20Lの大容量ダストボックスを搭載し、細断くずをたっぷり収納できるので、ごみ捨ての回数を減らせるのも魅力です。さらに、連続運転時間は約30分と長く、大量の書類をまとめて処理したい場合にも効率よく作業できます。
高性能モーターに加え、エアークーリングシステムを採用しているため、モーターの過熱を抑えながら安定した運転を実現しています。
使いやすさにも配慮されており、紙詰まり時に自動で紙を戻すオートリバース機能や、細断後に刃を自動清掃するカッターオートクリーニング機能を搭載。メンテナンスの手間を軽減し、快適に使用できます。キャスター付きで移動もしやすく、本体サイズも省スペース設計のためオフィスや在宅ワーク環境にもぴったりです。
安心の18か月メーカー保証も付いており、セキュリティ性と作業効率を重視する方におすすめのシュレッダーです。