ツヨロン(藤井電工)
林業用ワークポジショニング用器具 WP-FC-22-W-BL5シリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●胴ベルト(幅×長さ/バックル):45mm×1200mm/スチール製●補助ベルト(幅×長さ/環類):85mm×700mm/D環2個・角環1個●ロープ(直径×長さ/フック):ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り/16mm×2100mm/FS-70●重さ(g):約2110●サイズ:M
注文コード
04620519
品番
WP-FC-22-W-BL5-M-JAN-BX
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
直径16mmの太いロープ採用で強度アップ。補助ベルトはクッション性のよいものを使用しています。
アズワン品番
67-9212-52
仕様
●胴ベルト(幅×長さ/バックル):45mm×1200mm/スチール製●補助ベルト(幅×長さ/環類):85mm×700mm/D環2個・角環1個●ロープ(直径×長さ/フック):ビニロン 三つ打ち ワイヤ芯入り/16mm×2100mm/FS-70●重さ(g):約2110●サイズ:M