ワークポジショニング用器具用ロープ金具付 80D-527 ロープ下側通過タイプ
柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。
- 用途
- 柱上作業用。
- 仕様
- ワークポジショニング用器具
- トラスコ品番
- 629-3062
- ベルト
- ロープ金具付き
- ランヤード(直径)(Φmm)
- 16
- ランヤード(長さ)(mm)
- 2100
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。ワークポジショニング器具 の新着商品
カテゴリ



























