曜日別特売

ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち

ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち - ツヨロン(藤井電工)ワークポジショニング用器具用ロープ金具 ビニロン 三つ打ち - ツヨロン(藤井電工)

柱上安全帯用ベルトと組み合わせて使用するワークポジショニング用ロープです。

用途
柱上作業用U字吊り専用、ハーネス型墜落制止用器具と併用してのご使用に。
仕様
ワークポジショニング用器具。直径16mmのクレモナロープ採用。
ベルト
ロープ金具付き
ランヤード(直径)(Φmm)
16
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。胴ベルト型用ランヤードとの併用はできません。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランヤード(長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153486WP-FC-512-JAN-BP2100
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155647WP-FC-512-W-JAN-BX2100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156110WP-FC-512-W-LY300-JAN-BX3000
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
06157072WP-FC-512-W-LY250-JAN-BX2500
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする